銅 箱のおすすめ人気ランキング

2026/02/19更新
1,519件の「銅 箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅板」、「金属 箱」、「熱量計」などの商品も取り扱っております。
泰豊トレーディング銅サイコロ
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに 材質
1パック(4個)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純銅製の米びつ。
寸法(直径Φ×高さH)(mm) 67×60 板厚(mm) 0.6 質量(g) 約80 材質 純銅(外面・クリア塗装)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等 成分 Cu(銅)/99.90以上 材質 タフピッチ銅 タイプ フラットバー 切断方法 鋸切断 参考準拠JIS規格 H3250 C1100BD-H(旧呼称:TCUB) サービス分類 オーダー・加工
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

泰豊トレーディング銅丸棒(インゴット)
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに 材質
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 サイコロ形状の銅素材です
材質 寸法(mm) 20×20×20
1個
529 税込582
当日出荷

1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 サイコロ形状のアルミ素材です
材質 アルミ
1個
149 税込164
当日出荷

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 サイコロ形状の真鍮素材です
材質 真鍮 寸法(mm) 20×20×20
1個
309 税込340
当日出荷

セット内容 鉄(32g)1個、アルミニウム(11g)1個、銅(37g)1個 タイプ 3種組
1セット
2,600 税込2,860
3日以内出荷

泰豊トレーディング銅球
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに 材質
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等 成分 Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部 材質 真鍮 タイプ 四角 調質 F (製造したままのもの) 切断方法 鋸切断 サービス分類 オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

泰豊トレーディング銅円錐
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに 材質
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中学3年力のつり合いと合成・分解 プラスチック4種と金属3種のブロックをセットにしました。水に浮く物質、沈む物質を調べるのに使用でき、物質には浮力が働いていることを説明するのにも使用できます。ブロックの体積が均一なので、密度の説明や比較を行うのにも最適です。収納に便利なケース付き。
仕様 収納ケース付き セット内容 金属3種各1個(鉄・アルミニウム・銅)、プラスチック4種各1個(PET・PVC・PP・PE) 形状 立方体 寸法(mm) 各16×16×16
1セット
5,900 税込6,490
当日出荷


1個
6,398 税込7,038
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質 6063アルミ タイプ 角棒 表面処理 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等 成分 Cu(銅)/99.90以上 タイプ フラットバー 切断方法 鋸切断 板厚公差 ±0.15 参考準拠JIS規格 H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB) サービス分類 オーダー・加工
1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等 比重 8.89 参考準拠JIS規格 H3100 C1100P サービス分類 オーダー・加工
1枚
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)